大阪魂
サラCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(69個)
長さ(mm)
12
注文コード
12808961
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2.08
寸法k(mm)
1.86
寸法dk(mm)
6.72
ねじの呼びd
M3