曜日別特売
6X16 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809311

 

6X16 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809311
6X16 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809311

サラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)16注文コード12809311品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)2.2寸法S(mm)4.095寸法k(mm)3.72寸法dk(mm)13.44ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする