曜日別特売
8X12 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809390

 

8X12 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809390
8X12 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809390

サラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)長さ(mm)12注文コード12809390品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)3寸法S(mm)5.14寸法k(mm)4.96寸法dk(mm)17.92ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする