CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450

CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450
CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450
CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450
CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450
CF158PU エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 12809450

エトフ・フルーリー 花柄ノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パープル
内容量1冊注文コード12809450品番CF158PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

ヨーロッパの庭先で見つけたような花のモチーフがかわいいノート。
太めの罫線は、見やすく・書きやすく、ゆったりと使えます。
表紙には風合いのある素材紙を使用。
本文は、裏抜けしにくい通常より厚めの上質紙を使用。
丈夫な糸綴じ製本。

パープルサイズB6罫幅(mm)9行数17坪量(g/m2)104.7枚数30枚寸法(幅W×高さH)(mm)128×1829mm罫17行止罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする