曜日別特売
3X16 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809505

 

3X16 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809505
3X16 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809505

ボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(54個)長さ(mm)16注文コード12809505品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.04寸法S(mm)2.08寸法K(mm)1.65呼び径dM3寸法dk(mm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする