曜日別特売
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538

SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538
SMA6901 スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ 日本ノート 12809538

スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード12809538品番SMA6901
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA6寸法(幅W×高さH)(mm)105×148枚数30枚紙質本文原紙:植林木紙1日1ページ ヨコ書き対象3~6年材質(表紙)白板紙グリーン購入法適合適合年齢(歳)8製本糸綴じ科目連絡帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする