曜日別特売
4X18 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809661

 

4X18 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809661
4X18 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809661

ボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)長さ(mm)18注文コード12809661品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.58寸法K(mm)2.2呼び径dM4寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする