大阪魂
ボタンCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(32個)
長さ(mm)
15
注文コード
12809871
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4.095
寸法K(mm)
3.3
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10.5