JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985

JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985
JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985
JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985
JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985
JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985
JHP05T フラップ付ポケット 日本ノート 12809985

フラップ付ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4判用
適合サイズA4
内容量1冊注文コード12809985品番JHP05T
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。

材質本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製透明サイズA4判用質量(g)37タイプタテ型寸法(幅W×高さH)(mm)229×305適合サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする