曜日別特売
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994

JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994
JHP04T フラップ付ポケット 日本ノート 12809994

フラップ付ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード12809994品番JHP04T
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
B5の書類を折らずに入れることができ、書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。

材質本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製透明サイズB5判用質量(g)28タイプタテ型寸法(幅W×高さH)(mm)197×262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする