曜日別特売
6X8 3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12810379

 

6X8 3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12810379
6X8 3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12810379

3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(28個)長さ(mm)8注文コード12810379品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)1寸法t(mm)2.6寸法S(mm)4.105寸法K(mm)4.2呼び径dM6寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする