曜日別特売
10X70 SUSフランジソケット 大阪魂 12811605

 

10X70 SUSフランジソケット 大阪魂 12811605
10X70 SUSフランジソケット 大阪魂 12811605

SUSフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)70
ピッチ(mm)1.5
内容量1個注文コード12811605品番10X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)18寸法e(mm)9.149寸法C(mm)2寸法W(mm)21寸法b(mm)26寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法dk(mm)16ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする