曜日別特売
JMZT3.0-200D マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY 12811717

JMZT3.0-200D マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY 12811717
JMZT3.0-200D マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY 12811717

マーカー用絶縁チューブドラム

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(200m)
内径(Φmm)3
内容量1巻(200m)注文コード12811717品番JMZT3.0-200D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質軟質PVC長さ(m)200内径(Φmm)3肉厚(mm)0.4アズワン品番64-9329-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 電気配線(盤配線、装置本体配線)に使用
製造業

段ボールドラム式のためとても便利です。
コストだけを考えるともっと安いものもありますが、日常の使い勝手を考えると大きなコスト低減につながると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする