曜日別特売
12X75 SUSフランジソケット 大阪魂 12811736

 

12X75 SUSフランジソケット 大阪魂 12811736
12X75 SUSフランジソケット 大阪魂 12811736

SUSフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)75
ピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード12811736品番12X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)75ピッチ(mm)1.75寸法F(mm)20.5寸法e(mm)11.429寸法C(mm)2.5寸法W(mm)24寸法b(mm)30寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする