大阪魂
ボタンCAP(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
30
注文コード
12813136
品番
16X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
6.2
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
8.5
呼び径d
M16
寸法dk(mm)
28