曜日別特売
16X55 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813188

 

16X55 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813188
16X55 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813188

ボタンCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)55注文コード12813188品番16X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55ピッチ(mm)2寸法t(mm)6.2寸法S(mm)10寸法K(mm)8.5呼び径dM16寸法dk(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする