曜日別特売
4X8 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813258

 

4X8 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813258
4X8 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813258

ボタンCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(42個)長さ(mm)8注文コード12813258品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.95寸法S(mm)2.5寸法K(mm)2.6呼び径dM4寸法dk(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする