OPTEX(オプテックス)
LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
消費電力(W)
20
10
20
灯数
2灯タイプ(白熱球140W形相当)
1灯タイプ(白熱球70W形相当)
2灯タイプ(白熱球140W形相当)
色
ブラック
ブラック
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813966
品番
LA-23(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
保護等級
IP45(防噴流型)
センサー感知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋内外
アズワン品番
64-5233-34
明るさ(Lm)
1500
灯数
2灯タイプ(白熱球140W形相当)
待機電力(W)
0.5
電球の種類
LED