曜日別特売
20X40 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814247

 

20X40 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814247
20X40 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814247

8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)40注文コード12814247品番20X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,081
販売価格(税別)
1,892
長さ(mm)40寸法t(mm)7.5寸法b(mm)46寸法s(mm)14寸法d1(mm)M20寸法d2(mm)30寸法h(mm)7.5寸法k(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする