曜日別特売
PTV-20S-BLU(青) PTコネクタ ニチフ 12814989

PTコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード12814989品番PTV-20S-BLU(青)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
端子2mm2適合電線範囲 単線(mm)1~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2ねじ規格PT接続分岐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする