曜日別特売
4X6 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815157

 

4X6 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815157
4X6 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815157

ローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)長さ(mm)6注文コード12815157品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6備考L25より半ねじ/ねじ長さ14~17.5ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2.42寸法S(mm)2.566寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)7寸法ds(mm)4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする