材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ極数4使用温度範囲(℃)-25~80定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)20端子ねじM3.5(1.0~1.3N・m)適合電線(mm2)最大2保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)アズワン品番64-1102-79概略質量(g)100耐電圧(V/min)2500相対湿度(%RH)45~85