大阪魂
ローヘッドCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
長さ(mm)
12
注文コード
12815261
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
備考
L30より半ねじ/ねじ長さ18~23
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3.12
寸法S(mm)
4.085
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6