曜日別特売
6X16 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815270

 

6X16 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815270
6X16 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815270

ローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)長さ(mm)16注文コード12815270品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16備考L30より半ねじ/ねじ長さ18~23ピッチ(mm)1寸法t(mm)3.12寸法S(mm)4.085寸法k(mm)4寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする