曜日別特売

ボイド管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)50
内容量1本注文コード12815348品番フジボイド 50mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
長さ(mm)4000呼び外径(mm)54内径(Φmm)50肉厚(mm)2.2参考質量(kg/m)1.1(/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする