曜日別特売
8X50 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815410

 

8X50 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815410
8X50 ローヘッドCAP(GOSHO 大阪魂 12815410

ローヘッドCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)50注文コード12815410品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50備考L35より半ねじ/ねじ長さ22~28.25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)3.95寸法S(mm)5.085寸法k(mm)5寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする