曜日別特売
SHD2AT 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル 12815585

4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個分配数2注文コード12815585品番SHD2AT
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,198販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。

付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型分配数2
注意
※コネクター(接栓)は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする