曜日別特売
6X6 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815787

 

6X6 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815787
6X6 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815787

SUSゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)6注文コード12815787品番6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法a(mm)2.4以下寸法t(mm)2.8~4.0寸法r(mm)0.25以上寸法s(mm)3 +0.08~+0.02寸法d2(mm)9.64~10.0寸法k(mm)1.36~1.5寸法da(mm)6.8以下呼び径d1M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする