曜日別特売
10X30 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12815918

 

10X30 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12815918
10X30 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12815918

ボタンCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)30注文コード12815918品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30サイズM10ピッチ(mm)(並目)1.5寸法t(mm)3.35寸法S(mm)6寸法W(mm)0.8寸法P(mm)0.6寸法K(mm)5.5寸法R(mm)9.3寸法dk(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする