曜日別特売
3X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816006

 

3X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816006
3X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816006

ボタンCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)長さ(mm)10注文コード12816006品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10サイズM3ピッチ(mm)(並目)0.5寸法t(mm)1.05寸法S(mm)2寸法W(mm)0.38寸法P(mm)0.35寸法K(mm)1.65寸法R(mm)3.1寸法dk(mm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする