曜日別特売
4X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816058

 

4X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816058
4X10 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816058

ボタンCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)10注文コード12816058品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10サイズM4ピッチ(mm)(並目)0.7寸法t(mm)1.35寸法S(mm)2.5寸法W(mm)0.38寸法P(mm)0.35寸法K(mm)2.2寸法R(mm)4.2寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする