曜日別特売
8X16 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816295

 

8X16 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816295
8X16 ボタンCAP(アンブラコ 大阪魂 12816295

ボタンCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)16注文コード12816295品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16サイズM8ピッチ(mm)(並目)1.25寸法t(mm)2.75寸法S(mm)5寸法W(mm)0.8寸法P(mm)0.5寸法K(mm)4.4寸法R(mm)7.4寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする