曜日別特売
10X10 ゴクテイトウCAP 大阪魂 12817711

 

10X10 ゴクテイトウCAP 大阪魂 12817711
10X10 ゴクテイトウCAP 大阪魂 12817711

ゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)10注文コード12817711品番10X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法a(mm)3.5以下寸法t(mm)4.5~6.0寸法r(mm)0.4以上寸法s(mm)5 +0.14~+0.02寸法d2(mm)15.57~16.0寸法k(mm)1.36~1.5寸法da(mm)11.2以下呼び径d1M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする