曜日別特売
5X10 3カ-BボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12818456

 

5X10 3カ-BボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12818456
5X10 3カ-BボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12818456

3カ-BボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(28個)長さ(mm)10注文コード12818456品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)1.56寸法s(mm)3.08寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする