SUS PHS 42 ステンレス ハンガークランプ 日新工業所 12818550

ステンレス ハンガークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20個)呼び42注文コード12818550品番SUS PHS 42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応

材質ステンレス製 SUS304呼び42適合電線管厚鋼電線管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする