UPB C付 36 ユーピロンブッシング 日新工業所 12818839

ユーピロンブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50個)
寸法d(mm)36
内容量1箱(50個)注文コード12818839品番UPB C付 36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている

材質ポリカーボネート製区分キャップ付寸法d(mm)36寸法D(mm)46寸法C(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする