日新工業所
ユーピロンブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(10個)
寸法d(mm)
53
105
16
22
28
36
42
53
68
81
93
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
12818857
品番
UPB C付 54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
区分
キャップ付
寸法d(mm)
53
寸法D(mm)
65
寸法C(mm)
11