10X25 SUSボタンCAP(HSK 大阪魂 12819488

 

10X25 SUSボタンCAP(HSK 大阪魂 12819488
10X25 SUSボタンCAP(HSK 大阪魂 12819488

SUSボタンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)25注文コード12819488品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)3.12寸法S(mm)6.14寸法K(mm)5.5呼び径dM10寸法dk(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする