曜日別特売
3X16 3カ-WサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12820818

 

3X16 3カ-WサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12820818
3X16 3カ-WサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12820818

3カ-WサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(41個)長さ(mm)16注文コード12820818品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2.08寸法k(mm)1.86寸法dk(mm)6.72ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする