曜日別特売
6X16 10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12821491

 

6X16 10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12821491
6X16 10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12821491

10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)長さ(mm)16注文コード12821491品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする