曜日別特売
100g×50個 α化米 きのこご飯 100g アイリスオーヤマ 12821569

 

100g×50個 α化米 きのこご飯 100g アイリスオーヤマ 12821569
100g×50個 α化米 きのこご飯 100g アイリスオーヤマ 12821569
100g×50個 α化米 きのこご飯 100g アイリスオーヤマ 12821569

α化米 きのこご飯 100g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(100g×50個)
内容量1箱(100g×50個)注文コード12821569品番100g×50個
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,818
販売価格(税別)
22,980

お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。

質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)種類米類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150内容量(g)100×50個賞味期限5年7か月原材料うるち米(国産)、水煮ぶなしめじ(国内製造)、水煮エリンギ、こんにゃく、みりん、食塩、調味液、乾燥しいたけ、乾燥にんじん、砂糖、パーム油、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、水酸化カルシウム、酸味料、酸化防止剤(V.E)、香料栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:376kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:1.8g、炭水化物:82.4g、食塩相当:2.54g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする