曜日別特売
20692 クリンスパッター W-1000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 12821964

クリンスパッター W-1000

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)注文コード12821964品番20692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。
SUS、SSどちらにも使用可能です。
塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
PPTR、有機則非該当製品です。

容量(L)1乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12821964
2023-02-04
用途: ノンガス半自動

ノンガス半自動で使用しました
塗ってすぐ溶接しても効いています
塗装はわかりませんが
無くなればまたリピートすると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする