曜日別特売
XR-18KRGN NAME LAND テープ18mm幅クラフトテープ カシオ計算機 12822506

NAME LAND テープ18mm幅クラフトテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
文字緑にベージュ文字
内容量1個注文コード12822506品番XR-18KRGN
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。

文字緑にベージュ文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5タイプクラフトテープエコマーク認定認定テープ地色グリーン本体質量(g)38文字色ベージュ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする