RGH-P806 LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア) 12822838

LED字光式ナンバープレート 24V車用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード12822838品番RGH-P806
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30
000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。

電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠なし
注意
※2枚で一台分。品番/数量1で1枚となります。 お買い求めの際はご注意ください。
※8t未満の中型車用まで対応しています。
※ナンバープレート発行窓口で字光式ナンバープレートの申請・発行が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする