曜日別特売
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466

RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466
RT20H+BC+Z380PMN/BB7 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL) 12824466

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットブルーグレー注文コード12824466品番RT20H+BC+Z380PMN/BB7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)約3.6ブルーグレー使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭主な機能本体スライド着脱給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする