曜日別特売
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536

RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536
RT10H+YBC+Z350PMN/BN8 シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 12824536

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セットオフホワイト注文コード12824536品番RT10H+YBC+Z350PMN/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)約3.5オフホワイト使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式主な機能アクアセラミック・本体スライド着脱給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする