大阪魂
CAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
寸法k(mm)
1.524
注文コード
12824991
品番
#0-80X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #0-80
寸法d(mm)
約1.5
寸法t(mm)
0.635
寸法k(mm)
1.524
寸法dk(mm)
2.438
寸法ds(mm)
1.524
六角穴径(mm)
六角レンチ 0.05
長さ(inch)
3/8