#0-80X5/32 CAP(UNF 大阪魂 12825009

 

#0-80X5/32 CAP(UNF 大阪魂 12825009
#0-80X5/32 CAP(UNF 大阪魂 12825009

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法k(mm)1.524注文コード12825009品番#0-80X5/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #0-80寸法d(mm)約1.5寸法t(mm)0.635寸法k(mm)1.524寸法dk(mm)2.438寸法ds(mm)1.524六角穴径(mm)六角レンチ 0.05長さ(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする