#4-48X5/8 CAP(UNF 大阪魂 12825106

 

#4-48X5/8 CAP(UNF 大阪魂 12825106
#4-48X5/8 CAP(UNF 大阪魂 12825106

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)寸法k(mm)2.844注文コード12825106品番#4-48X5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #4-48寸法d(mm)約2.8寸法t(mm)1.295寸法k(mm)2.844寸法dk(mm)4.648寸法ds(mm)2.844穴径(inch)六角レンチ 3/32長さ(inch)5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする