曜日別特売
1/2-20X6" CAP(UNF 大阪魂 12825210

 

1/2-20X6" CAP(UNF 大阪魂 12825210
1/2-20X6" CAP(UNF 大阪魂 12825210

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)12.7注文コード12825210品番1/2-20X6"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,069
販売価格(税別)
9,154
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/2-20寸法d(mm)約12.7寸法t(mm)6.223寸法k(mm)12.7寸法dk(mm)19.05寸法ds(mm)12.7穴径(inch)六角レンチ 3/8長さ(inch)6"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする